A3PJ-90B11-05EG 照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 66447456

照光押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(角胴形) A3P

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c使用電圧(V)AC/DC5±5%(LED)注文コード66447456品番A3PJ-90B11-05EG
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。

種類照光押ボタンスイッチタイプ有色発光タイプ接点構成1c動作方式オルタネイトストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5質量(g)約30保護構造IP40スイッチ一般負荷用照光方式LED照光定格電圧(V)AC/DC5(LED)端子の種類タブ (#110)/はんだづけ共用端子端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子使用電圧(V)AC/DC5±5%(LED)ケース色保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~40(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)40以下(初期値)安全規格UL(File No. E41515)/CSA(File No. LR45258)/CCC(GB/T14048.5)機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)(常時閉路)銀接点形:最大10、(常時開路)銀接点形:最大10定格電流(mA)約18(LED)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大6.86操作部形状長方形操作部色戻りの力(N)RF:最小0.29動作までの動きPT最大3mm耐電圧(V/min)同極端子間、ランプ端子間(LEDランプを取りつけない状態):AC1000 50/60Hz/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz動作機能オルタネイト 自己保持形分割方式無分割衝撃(誤動作)(m/s2)最大200(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大60(セット、リセットで1回)、電気的:最大30使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)全体の動きT.T(参考)(mm)約3.5胴体形状大型角胴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする