サンドビック
旋削ネガ WN□□型-06(六角形80°)R1.2 被削材P(鋼)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
5.3155
1.6
チップブレーカー
PF(仕上げ)
PF(仕上げ)
PM(中荒旋削)
PR(荒旋削)
QM(中旋削)
WM(中荒加工)
WMX(仕上げから中荒までの旋削加工)
材種
4315
4415
4335
4425
4305
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
66447633
品番
WNMG 06 04 12-PF 4315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
六角形80°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状
W(六角形80°)
チップ逃げ角(°)
N
公差
M
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
06
チップ厚さ(mm)
04
ノーズ(mm)
12
適合被削材種
P(鋼)
チップブレーカー
PF(仕上げ)
材種
4315
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)