曜日別特売
SS64008 SPRIT35ステム SPANK(スパンク) 66447651

SS64008 SPRIT35ステム SPANK(スパンク) 66447651
SS64008 SPRIT35ステム SPANK(スパンク) 66447651

SPRIT35ステム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
長さ(mm)35
内容量1個注文コード66447651品番SS64008
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000

シングルクラウンに35mmステムを使用するのに重量を最適化
ハンドルバーへの応力集中を防ぎ、寿命を向上させるためクランプ部分に面取り加工を実施。
真の0°ライズに近づけるウルトラショートスタックハイト(34mm)採用。

長さ(mm)35ブラック質量(g)131クランプ径(Φmm)35素材6000系アルミニウムスタック34mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする