曜日別特売
WNGG 08 04 01-SGF 1115 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66448139

WNGG 08 04 01-SGF 1115 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66448139
WNGG 08 04 01-SGF 1115 旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック 66448139

旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
66448139
品番
WNGG 08 04 01-SGF 1115
参考基準価格(税別)¥41,100販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
用途
仕上げ
チップ逃げ角(°)
N
公差
G
チップ溝・穴記号
G
チップサイズ
08
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
01
チップブレーカー
SGF(仕上げ)
材種
1115
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.5
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.0992
母材
超硬
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
チップ形状
W(六角形80°)
内接円径(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする