曜日別特売
FO40G19【ワケあり】 オープン書庫棚板4枚880×400×1860 TRUSCO 66449121

 

FO40G19【ワケあり】 オープン書庫棚板4枚880×400×1860 TRUSCO 66449121
FO40G19【ワケあり】 オープン書庫棚板4枚880×400×1860 TRUSCO 66449121

オープン書庫棚板4枚880×400×1860

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード66449121品番FO40G19【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥70,780販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,98048,980

A4サイズの書類や資料が効率的に収納できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)種類オープン付属品棚板4枚特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)トラスコ品番520-6791質量(kg)34ネオグレー高さ(mm)1860奥行(mm)400間口(mm)880最大積載量(kg)200適合品番追加棚板:N-33棚ピッチ(mm)30設置形態下置き専用均等積載量(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする