用途食品機械・医療機器商品状態※理由あり(未使用・開封済み)寸法M-特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(本体)ステンレス鋳物(SUS316)質量(g)1528種類多角形寸法L1(mm)42寸法D1(Φmm)63寸法D2(Φmm)19寸法L2(mm)24寸法P(mm)-寸法L3(mm)-寸法d(Φmm)12取付部丸穴表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨取付長(mm)42タキゲンコード4566材質(取付部)ステンレス鋳物(SUS316)