※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66449796
品番
315SA-RU150【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,980
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
形状
自在車S
車輪幅(mm)
40
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RU150
旋回半径(mm)
152
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
152
取付高H(mm)
196
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
41
ねじ寸法T
M20×2.5
許容荷重(daN)
160
車輪径D(Φmm)
150
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪