曜日別特売
MV70-BL-S【ワケあり】 ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト 三ツ星貿易 66449839

 

MV70-BL-S【ワケあり】 ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト 三ツ星貿易 66449839
MV70-BL-S【ワケあり】 ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト 三ツ星貿易 66449839

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード66449839品番MV70-BL-S【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)アウトレット
¥3,2982,698

ポケット付ショート丈 高輝度反射ベスト MV70は、動きやすいショート丈の高輝度反射ベストです。着丈43cmで、着ていても動きやすく空調服のファンにも干渉しません。ポケット付きなのでスマホやトランシーバーなどの収納が可能です。

用途
工事・警備・交通・防犯・工場・清掃に。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。テープ幅(mm)70テープ地色ライムイエローウエスト(cm)130まで着丈(cm)60色(本体)丈区分ショート丈
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする