曜日別特売
3455RC 01000235 サーモスタット ハネウェル 66450048

サーモスタット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66450048品番3455RC 01000235
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Honeywell - 3455RC
Honeywell 3455RCシリーズのサーモスタットは、コピー機、電源、通信、オーブンなどの用途に適しています。 どのモデルも信頼性が高く、耐久性があります。
自動リセット 銀 / ニッケル合金

仕様●オープニング温度:102℃●クロージング温度:85℃●スイッチ設定:オープンオンライジング●コード番号:821-3481アズワン品番65-7843-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする