A3PT-90A12-12CG 照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P omron(オムロン) 66450432

照光押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(角胴形) A3P

商品レビューを投稿する
121日以内出荷返品不可121日以内出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリ接点構成1c照光色注文コード66450432品番A3PT-90A12-12CG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

大形角胴シリーズ。
良好な操作感触。
高輝度で均一な面照光。

種類照光押ボタンスイッチボタン形状照光色接点構成1c端子形状はんだ端子/タブ端子動作方式モメンタリ保護構造IP40照光方式照光 (LEDランプ)端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子胴体形状大型角胴形操作部丸形 緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする