曜日別特売
2PNCT 4C-14 1M 電線/ケーブル 富士電線工業 66450645

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電線/ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本サイズ(mm)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.43注文コード66450645品番2PNCT 4C-14 1M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

絶縁体にEPゴムを使用しているので、電気特性、耐熱性に優れており、電流容量が大きくとれます。
1CT、2CTに比べ仕上外径、質量が10%~20%小さくなります。

用途工場現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源回路などにご使用いただけます。種類低圧キャブタイヤケーブル定格電圧(V)600肉厚(mm)〈標準〉【絶縁体】1【シース】2.4、〈部分最小〉【絶縁体】0.8以上【シース】2.04以上、〈平均〉【絶縁体】0.9以上【シース】2.16以上素線径(mm)【導体】0.450±0.01サイズ(mm)14絶縁体厚さ(mm)【紙テープ】0.05導体抵抗(Ω/km)(20℃)1.43絶縁抵抗20℃(MΩ-km)300RoHS指令(10物質対応)対応素線数88より合わせ外径(Φmm)約16.9 / 【導体】約4.9絶縁体外径(Φmm)7.0 ± 0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする