曜日別特売
3SU1002-2BN30-0AA0 SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ SIEMENS 66450714

SIRIUS ACTシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド セレクタスイッチ ラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66450714品番3SU1002-2BN30-0AA0
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:193-4226アズワン品番65-7832-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする