EA353C-91 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ 66450940

EA353C-91 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ 66450940
EA353C-91 手袋(牛床革) EA353Cシリーズ エスコ 66450940

手袋(牛床革) EA353Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1双注文コード66450940品番EA353C-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥941
販売価格(税別)
855
仕様●サイズ:M●全長(mm):225●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:1.4mm●材質:牛床革●仕様:牛床革、背縫い、親指付根/床皮当て付き●用途:建設・土木・鉄鋼・機械・溶接・造園等の重作業●入数:1双●牛床革の特徴:1.熱に強い 2.油汚れに強い 3.切創・摩擦・摩耗に強く、耐久性に優れている 4.丈夫で、長持ち●親指付根に床革当て付きで強度アップ●メーカーロゴ入りアズワン品番65-9249-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする