A3SA-90A1-05SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3S omron(オムロン) 66451884

照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形)超高輝度タイプ A3S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66451884品番A3SA-90A1-05SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
種類照光式ボタン形状照光色接点構成1c端子形状タブ端子動作方式モメンタリ保護構造IP00

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
66451884A3SA-90A1-05SW39022794A3SA-90A1-05EWA3SA-90A1-05SW 照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3S omron(オムロン) 39022794照光押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(角胴形) A3Somron(オムロン)1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする