曜日別特売
MC22MCRGR タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入 BULGIN 66452236

タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ NC IP68 陽極酸化処理 赤 1箱 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(60個)注文コード66452236品番MC22MCRGR
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

Bulgin 静電容量スイッチは、指でタッチするとアクティブになります。使いやすく、掃除も簡単です。非常に頑丈 Durable IP68 及び IP69K 等級の密閉構造

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●スイッチの機能:NC●入力電圧 Min:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP68●コンタクト材質:陽極酸化処理(赤)●コード番号:204-8105アズワン品番65-7807-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする