Texas Instruments
IC TRANSCEIVER HALF 1/1 8SO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66452629
品番
SN751701P
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:1/1●デュプレックス:ハーフ●受信機ヒステリシス:600mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~15V●動作温度:-20℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO
アズワン品番
67-0438-90