曜日別特売
CCMT 09 T3 08-UM 4335 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 66453188

CCMT 09 T3 08-UM 4335 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 66453188
CCMT 09 T3 08-UM 4335 CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック 66453188

CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード66453188品番CCMT 09 T3 08-UM 4335
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
中切削
切刃長さ(mm)8.8719公差M被削材P勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状C(ひし形80°)チップサイズ09材種4335チップブレーカーUM(中荒旋削)チップ逃げ角(°)Cノーズ(mm)08チップ溝・穴記号T内接円径(mm)9.525
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする