曜日別特売
TMEX1.25Y-4S-CLR 環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ 66453706

環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66453706品番TMEX1.25Y-4S-CLR
参考基準価格(税別)¥32販売価格(税込)¥34
販売価格(税別)
31

電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。
燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)
心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき
絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子。

仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする