ERF8-070-05.0-S-DV-L-TR 基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装 SAMTEC 66453740

基板接続用ソケット 140 極 0.8mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66453740品番ERF8-070-05.0-S-DV-L-TR
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ハイキングスピードソケットは、1 列あたり 70 ポジション、5 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ESD ラッチ テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:140●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-070-05.0- S-DV-L-TR●コード番号:227-1187アズワン品番65-7569-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする