FCT - A MOLEX COMPANY
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
66453767
品番
FM25W3P-K120 / 1731070110
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5073
アズワン品番
65-7519-83