WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 6極 2mm 2列 1セット 96個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(96個)
注文コード
66455404
品番
62100621921
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(96個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9600
アズワン品番
65-7485-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表