曜日別特売
BMA10-H 高力ボルトマーカー 蛍光P袋 不易 66455754

高力ボルトマーカー 蛍光P袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード66455754品番BMA10-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

高力ボルトのマーキングをきれいに書くことができます。
高力ボルト(ハイテンションボルト)専用マーカーです。
特殊ペン先加工によりボルト角にジャストフィットします。
確実なマーキングで作業効率がアップします。
すばやく、きれいに、確実にラインが引けます。
ペン先カット部分をボルト角にあて、下から上に書くときれいにラインが引けます。

用途
一次締め後のマーキング作業専用ペン。
仕様特殊カット芯材質本体:アルミ、外袋PPタイプ油性インク色蛍光ピンク
注意
※使わない時はキャップをして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする