omron(オムロン)
CJ シリーズ EtherCAT スレーブユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
66457913
品番
CJ1W-ECT21
参考基準価格(税別)
¥92,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
●通信ケーブル:カテゴリ5以上のSTPケーブル(アルミテープと編組の二重遮へいシールド付ツイストペアケーブル)●通信種類:フリーランモード(リフレッシュ方式)、TxPDO: 400byte以下/RxPDO: 400byte以下(PDOデータサイズ)
種類
CJ1 CPU高機能ユニット
適合規格
UC1、CE、KC
消費電流(A)
0.34(5V系)
占有号機数
1号機分