LK-3 14mm らくらくコーキングヘラ TEC 66458868

らくらくコーキングヘラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先幅(mm)14
全長(mm)210
内容量1本注文コード66458868品番LK-3 14mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがしや絵画の道具など多用途に使えるヘラです。
コーキング剤の塗りこみや、塗料の混合、シールはがし等に最適です。

用途塗料の混合、シールはがし、コーキング剤の塗りこみ作業。材質刃部:ステンレス鋼、柄:自然木黒塗全長(mm)210刃厚(mm)0.8先幅(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする