曜日別特売
D4C-0050 小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン) 66459015

小形リミットスイッチ D4CD4C-0050

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はケーブル長・種別・タイプなど354種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ケーブル長(m)
-
種別
ヘッド単品(アクチュエータつき)
タイプ
-
注文コード
66459015
品番
D4C-0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698
種別
ヘッド単品(アクチュエータつき)
タイプ
-
定格絶縁電圧(V)
-
アクチュエータの種類
プラスチック・ロッド形
ケーブル長(m)
-
形状
汎用タテ型
保護構造
-
接点構成
-
定格周波数(Hz)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
使用周囲温度(℃)
-
電気定格
-
機械的耐久性
-
許容操作速度
-
電気的耐久性
-
感電保護クラス
-
突入電流(A)
-
短絡保護装置
-
定格密閉熱電流
-
汚染度(使用環境)
-
配線方式
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
戻りの力(N)
-
動作までの動きPT
-
動作位置OP(mm)
-
動作後の動き(OT)
-
応差の動き(MD)
-
耐電圧(V/min)
-
ケーブルタイプ
-
許容操作頻度(回/min)
-
使用周囲湿度(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
抵触抵抗(初期値)(mΩ)
-
耐振動(誤動作)(Hz)
-
全体の動きT.T(参考)(mm)
-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)
-
耐衝撃(耐久)(m/s2)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46520652
2023-10-31
用途: 組立時

本当に復活してよかった…しかも、まだ行き届いてないと思われるこの段階で、すぐに送っていただけて感動すら感じました。しかも値上げも許容範囲でほっとしました。

2人が参考にしています
対象商品 : 39038097
2021-06-19
用途: 200V電源のみが利用できる場合。別電源を設けなくて良いところ。
株式会社ゼファー 様

別電源は、必要なく助かりました。
取り付けブラケットの工夫がいまいちです。

対象商品 : 39037984
2019-03-08
用途: クレーン車の警告ブザーのセンサーに
中濃電装 様

小型で防水、ケーブルも長くて使い
やすい、今まではもう少し大きい物で取り付けてました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする