曜日別特売
EA815GB-46 AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター エスコ 66461397

EA815GB-46 AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター エスコ 66461397
EA815GB-46 AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター エスコ 66461397
EA815GB-46 AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター エスコ 66461397

AC125V/15A 平形プラグ変換アダプター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード66461397品番EA815GB-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

防雨型プラグを平形プラグに変換できるため屋外用コンセントと接続がしやすくなります。
住宅設備防雨コンセント専用のアダプターです。
スッキリ2Pプラグで隣接したコンセント穴を塞ぐことなく全てを有効活用することができます。

仕様●コンセント定格:15A・125V 1500W●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●コンセント:1個●コード長:0.4m●重量:157g●防水規格:IPX3●防雨キャップ付●屋外コンセントがスッキリ使える!●アース付アズワン品番65-9286-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする