8WH2004-0AF01 端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入 SIEMENS 66463007

端子台 スプリング 8WH2004シリーズ 17.5A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(50個)注文コード66463007品番8WH2004-0AF01
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

Siemens Terminal ブロックは断面積が 1.5 mm 2 で、動作電圧が最大 500 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:青●シリーズ:8WH2004●結線方法:スプリング●ケーブルCSA:1.5mm2●定格電流:17.5A●コード番号:225-4749アズワン品番65-7625-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする