曜日別特売
150200273 FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 66463856

FFCジャンパケーブル 26芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(5個)注文コード66463856品番150200273
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,110販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:26●コード番号:219-3394アズワン品番65-7450-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする