TCMX 16 T3 08-WF 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 66464738

TCMX 16 T3 08-WF 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 66464738
TCMX 16 T3 08-WF 4425 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック 66464738

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(10個)材種4425チップブレーカーWF(仕上げ)被削材PK注文コード66464738品番TCMX 16 T3 08-WF 4425
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

TC□□型-16(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)

用途仕上げチップ形状T(三角形60°)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Xチップサイズ16チップ厚さ(mm)3.96875ノーズ(mm)08適合被削材種P(鋼)チップブレーカーWF(仕上げ)材種4425被削材PK切刃長さ(mm)15.6978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)9.525
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする