タイプ円柱型、非シールドタイプヘッド形状円シールド形状非シールドセンサ形状円柱形コード長さ(m)5検出距離(mm)3±10%(23℃にて)接続方式PVCコード引出しタイプ付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)材質コード:塩化ビニル(PVC)ケース形状円筒質量(g)約35(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄9×9×1材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下コード標準PVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護設定距離(mm)0~2.1(検出距離×0.7)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS動作モードノーマルクローズ(NC)表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下応答周波数(kHz)2出力形式PNPオープンコレクタ出力耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間開閉容量(mA)オープンコレクタ100以下検出ヘッドサイズΦ4mm電源の種類直流3線式