FM7W2S5-1343 / 1731070509 D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANY 66466629

D-subコネクタ 7極 メス PCBマウント 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード66466629品番FM7W2S5-1343 / 1731070509
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様●極数:7●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5874アズワン品番65-7622-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする