SAMTEC
基板接続用ソケット 50 極 2.54mm 2 列 スルーホール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66466945
品番
IPS1-125-01-L-D
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
1Samtec ips1 シリーズはシュラウド付き電源コネクタです。オプションのロッククリップも用意されています。複列 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングル
仕様
●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:IPS1●シリーズ番号:IPS1-125-01-L-D●コード番号:200-0257
アズワン品番
65-7554-61
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表