曜日別特売
DS90LV031ATMTC/NOPB IC DRIVER 4/0 16TSSOP Texas Instruments 66466988

IC DRIVER 4/0 16TSSOP

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード66466988品番DS90LV031ATMTC/NOPB
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

IC DRIVER 4/0 16TSSOP

仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:400Mbps●電圧 - 供給:3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-TSSOPアズワン品番67-0405-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする