曜日別特売
E2ER-X2D22M 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン) 66467108

E2ER-X2D22M 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン) 66467108
E2ER-X2D22M 耐油近接センサ E2ER omron(オムロン) 66467108

耐油近接センサ E2ER

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個検出距離(mm)2保護構造IEC60529規格 IP67注文コード66467108品番E2ER-X2D22M
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
ヘッド形状ネジシールド形状シールドセンサ形状ネジ形検出対象磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)検出距離(mm)2保護構造IEC60529規格 IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする