omron(オムロン)
耐油近接センサ E2ER
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
検出距離(mm)
3
保護構造
IEC60529規格 IP67
注文コード
66467144
品番
E2ER-X3D15M
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
検出距離・保護構造
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
センサ形状
ネジ形
検出対象
磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
検出距離(mm)
3
保護構造
IEC60529規格 IP67