曜日別特売

小径タイプ近接センサ E2E シールドE2E-S04SR8-WC-B25M

(1件のレビュー)
返品不可
この商品は検出距離・コード・ヘッド形状など102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出距離(mm)
0.8
コード
標準PVCコード
ヘッド形状
ネジ
注文コード
66467625
品番
E2E-S04SR8-WC-B25M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298
タイプ
円柱型(ネジつき)
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
シールド
コード長さ(m)
5
検出距離(mm)
0.8
接続方式
PVCコード引出しタイプ
材質(ケース)
SUS303(EN1.4305)
付属品
取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
ケース形状
ネジあり
質量(g)
約30(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流3線 PNPオープンコレクタ出力
標準検出物体(mm)
鉄3×3×1
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)
コード
標準PVCコード
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)
0~0.56
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
耐衝撃(耐久)
500m/s2 X、Y、Z各方向 10回
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)
耐熱ABS
漏れ電流(mA)
10以下
動作モード
ノーマルクローズ(NC)
表示灯
動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
シールド
シールド
材質(ナット)
(締付)SUS430(EN1.4016)
材質(座金)
(歯付)SUS303(EN1.4305)
応差
検出距離の15%以下
応答周波数(kHz)
5
出力形式
PNPオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
残留電圧(V)
2以下
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
開閉容量(mA)
オープンコレクタ50以下
検出ヘッドサイズ
M4
電源の種類
直流3線式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 機械修理

機械修理に購入、使用しました。
メーカー品なので全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする