曜日別特売
E2E-S05N03-WC-C12M 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン) 66467817

E2E-S05N03-WC-C12M 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン) 66467817
E2E-S05N03-WC-C12M 小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン) 66467817

小径タイプ近接センサ E2E 非シールドE2E-S05N03-WC-C12M

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
この商品はセンサ形状・検出距離・コードなど84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
センサ形状
ネジ形
検出距離(mm)
3±10%(23℃にて)
コード
標準PVCコード
注文コード
66467817
品番
E2E-S05N03-WC-C12M
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
タイプ
円柱型(ネジつき)、非シールドタイプ
ヘッド形状
ネジ
シールド形状
非シールド
センサ形状
ネジ形
コード長さ(m)
2
検出距離(mm)
3±10%(23℃にて)
接続方式
PVCコード引出しタイプ
付属品
取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)
材質
締付ナット:SUS430(EN1.4016)、コード:塩化ビニル(PVC)
ケース形状
ネジあり
質量(g)
約40(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流3線 NPNオープンコレクタ出力
標準検出物体(mm)
鉄9×9×1
材質(ケース)
SUS303(EN1.4305)
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)
消費電流(mA)
10以下
コード
標準PVCコード
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護
設定距離(mm)
0~2.1(検出距離×0.7)
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内
外径
M5
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内
材質(検出面)
耐熱ABS
動作モード
ノーマルオープン(NO)
表示灯
動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。
シールド
非シールド
応差
検出距離の15%以下
応答周波数(kHz)
2
出力形式
NPNオープンコレクタ出力
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)
残留電圧(V)
2以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間
開閉容量(mA)
オープンコレクタ100以下
検出ヘッドサイズ
Φ5.4mm
電源の種類
直流3線式

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする