種類ファイバユニットタイプ-検出方式反射型検出対象-検出距離(mm)(E3X-HD)130/(E3NX-FA)190ヘッド形状ネジ仕様-長さ(mm)-形状-サイズM3質量(g)-保護構造IP67ケーブル長(m)10使用温度(℃)-方向(検出)ライトアングル標準検出物体(mm)-締付トルク(N・m)-材質(ヘッド)-引張強度(N)-最小検出物体-材質(ファイバ)-ファイバ長(mm)10000曲げ半径(mm)折れにくい2特性-光ファイバ-材質(コア)-開口角(°)60検出幅(mm)-ターミナルタイプ-電気的接続-被覆材-使用周囲湿度(%RH)-