曜日別特売
613016243121 基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 66469404

基板接続用ピンヘッダ 16 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード66469404品番613016243121
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール 1 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:16 type:角度付き 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40

仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3228アズワン品番65-7581-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする