サンドビック
T-Max(R) S 旋削加工用チップ TP□□型-11 三角形60°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
66470015
品番
TPMR 11 03 08-53 4325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
チップ形状
T(三角形60°)
チップ逃げ角(°)
P
公差
M
チップ溝・穴記号
R
チップサイズ
11
チップ厚さ(mm)
03
ノーズ(mm)
08
適合被削材種
P(鋼)
材種
4325
チップブレーカー
53(仕上げ)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)