透明体検出光電センサ E3S-DB

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式回帰反射形(MSR機能付き)コード長さ(m)2出力形式PNP出力注文コード66471012品番E3S-DBP11T2M
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象透明体材質感度ボリウム、しきい値調整ボリウム:ポリエステル・エラストマー、コード:塩化ビニル(PVC)質量(g)約80/約60(梱包状態/本体のみ)保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69Kコード長さ(m)2接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)/ABS電源電圧(V)DC10~30リップル(p-p)10%含む制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA)消費電力(mW)720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)検出距離(m)0~3.5(形E39-R8使用時)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整11回転ボリウムタイプ表示灯入光表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)光色出力形式PNP出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA)スポット径(Φmm)6(検出距離250mm時)応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする