曜日別特売

基板センサ E3S-LS3

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個検出方式限定反射形検出距離(mm)白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)コード長さ(m)0.5注文コード66471168品番E3S-LS3NW0.5M
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能

備考都度納期確認種類アンプ内蔵型電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下ヘッド形状コード長さ(m)0.5検出方式限定反射形検出距離(mm)白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)タイマ機能-接続方式コード引き出しタイプ付属品取扱説明書、M3ねじ質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする