曜日別特売
E3X-HD14 スマートファイバアンプ E3X-HD omron(オムロン) 66471737

スマートファイバアンプ E3X-HD

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個コード長さ(m)-仕様最大連結台数:16台、相互干渉防止台数:10台(光通信同期式)、オートパワーコントロール(APC):常時有効注文コード66471737品番E3X-HD14
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

指先ひとつで、驚きの安定検出

消費電力(mW)
通常モード:720以下(電源電圧24V時、消費電流30以下/電源電圧12V時、消費電流60以下)
エコ機能ON:530以下(電源電圧24V時、消費電流22mA以下/電源電圧12V時、消費電流44mA以下)
エコ機能LO:640以下(電源電圧24V時、消費電流26mA以下/電源電圧12V時、消費電流53mA以下)
種類ファイバアンプ電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p) 10%以下ヘッド形状接続方式M8コネクタタイプ出力NPN光源(発光波長)赤色4元素発光ダイオード光色付属品取扱説明書仕様最大連結台数:16台、相互干渉防止台数:10台(光通信同期式)、オートパワーコントロール(APC):常時有効質量(g)約70/約25(梱包状態/本体のみ)タイプ標準タイプ保護構造IEC規格 IP50(保護カバー装着時)コード長さ(m)-材質(ケース)ポリカーボネート(PC)制御出力負荷電源電圧:DC26.4V以下 オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時 100mA以下、4台以上連結時 20mA以下、残留電圧:負荷電流 10mA未満 1V以下、負荷電流 10~100mA 2V以下、オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):NPN出力 動作・復帰 各50μs、PNP出力 動作・復帰 各55μs、高速モード(HS):動作・復帰 各250μs(工場出荷時設定)、標準モード(Stnd):動作・復帰 各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰 各16msその他の機能パワーチューニング、微分機能、DPC機能、タイマ(オフディレイ/オンディレイ/ワンショット)、ゼロリセット、設定リセット、エコモード絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)-材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式入出力1出力出力形式NPN耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)625耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min振動(耐久)Hz10~55複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46453321
2022-11-28
用途: 交換用
建設業・工事業

トラブルで急遽必要となり、入手困難なご時世に非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする