omron(オムロン)
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
細ビームタイプ
検出距離(mm)
90±30
注文コード
66471877
品番
E3Z-L81-IL35M
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
細ビームタイプ
検出対象
-
検出距離(mm)
90±30
光色
赤
保護構造
IEC60529規格 IP67