omron(オムロン)
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
拡散反射形
検出距離(mm)
90±30
注文コード
66471913
品番
E3Z-L86-IL3
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
拡散反射形
検出対象
-
検出距離(mm)
90±30
光色
赤
保護構造
IEC60529規格 IP67
検出距離
白画用紙100×100mm: 60~120mm
接続方式
M8コネクタタイプ
光源
赤色発光ダイオード (650 nm)