omron(オムロン)
IO-Link 光電センサ E3ZI
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
内容量
1個
検出方式
回帰反射型
検出距離(mm)
4000/3000
注文コード
66471956
品番
E3Z-R81-IL25M
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
検出方式・検出距離
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
種類
アンプ内蔵型
ヘッド形状
角
検出方式
回帰反射型
検出対象
不透明体
検出距離(mm)
4000/3000
光色
赤
保護構造
IEC60529規格 IP67