曜日別特売
E3Z-R86-IL2 IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン) 66472008

IO-Link 光電センサ E3ZI

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出距離(mm)4000/3000注文コード66472008品番E3Z-R86-IL2
参考基準価格(税別)¥13,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式回帰反射形(MSR機能付き)検出対象不透明体検出距離(mm)4000/3000光色保護構造IEC60529規格 IP67検出距離反射板E39-R1S使用: 100mm~4m 反射板E39-R1使用: 100mm~3m接続方式M8コネクタタイプ光源赤色発光ダイオード (660 nm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする