種類アンプ内蔵型ヘッド形状角検出方式拡散反射形光色赤外線付属品取扱説明書質量(g)約100(梱包状態)保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 付属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準 合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度 35℃以下)接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)SUS316L電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下制御出力出力電源電圧DC26.4V以下、出力電流100mA以下(残留電圧2V以下)オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)フッ素樹脂保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能(2台まで)検出物体-材質(レンズ)メタクリル樹脂(耐油高分子量タイプ)検出距離(m)30使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下感度調整なし指向角(°)-動作モード入光時ON表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下出力形式NPN出力耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)624光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h材質(表示部)ポリエーテルイミド樹脂応答時間(ms)動作・復帰:各1以下