曜日別特売
E3Z-T81-IL22M IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン) 66472403

IO-Link 光電センサ E3ZI

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個検出方式透過形検出距離(mm)15000注文コード66472403品番E3Z-T81-IL22M
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
種類アンプ内蔵型ヘッド形状検出方式透過形検出対象不透明体検出距離(mm)15000光色赤外線保護構造IEC60529規格 IP67検出距離15m接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (870 nm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする