曜日別特売
10162583-411169LF クランプ金具 69極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOL 66473936

クランプ金具 69極 1mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード66473936品番10162583-411169LF
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:69●コード番号:234-2600アズワン品番65-7492-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする